ØS Varme - Varmematte ØS120-7X0,5M 420W - 1036346
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Elementeffekt:
420...420 WOverflate:
3,5 m²Lengde:
7000 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme
Med støttematte - Ja
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 420...420 W
Effekt - 120 W/m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ØS Varmematte-120
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7331002910473
Elnummer
1036346
Leverandørens varenummer
1036346
Typebeskrivelse
1036346
Modell / utførelse:
Lavtbyggende gulvvarme
Med støttematte:
Ja
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
420...420 W
Effekt:
120 W/m²
Overflate:
3,5 m²
Bredde:
500 mm
Selvklebende:
Ja
Effekt per meter:
12 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
4000 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
7000 mm
Tykkelse:
3,5 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
Ja
Med gulvtemperatursensor:
nei
Varmematten er velegnet for tynne gulvkonstruksjoner, støpt i godkjente lavtbyggende støpemasser,
direkte i fliselim eller i betong. ØS Varmematte – 120 ka