ØS Varme - Varmematte ØS80-6X0,5M 240W - 1036325
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Elementeffekt:
240...240 WOverflate:
3 m²Lengde:
6000 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme
Med støttematte - Ja
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 240...240 W
Effekt - 80 W/m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ØS Varmematte – 80
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7331002910305
Elnummer
1036325
Leverandørens varenummer
1036325
Typebeskrivelse
1036325
Modell / utførelse:
Lavtbyggende gulvvarme
Med støttematte:
Ja
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
240...240 W
Effekt:
80 W/m²
Overflate:
3 m²
Bredde:
500 mm
Selvklebende:
Ja
Effekt per meter:
8 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
4000 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
6000 mm
Tykkelse:
3,5 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
Ja
Med gulvtemperatursensor:
nei
Varmematten er velegnet for tynne gulvkonstruksjoner, støpt i godkjente lavtbyggende støpemasser,
direkte i fliselim eller i betong. ØS Varmematte – 80 ka