Utgått

Osram - 64319 IRC-A 45W-30 PK30D - 4008321340153

Ledvance
KopierKopier
Osram - 64319 IRC-A 45W-30 PK30D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Effekt - 45 W

  • Merkestrøm - 6,6 A

  • Lysstrøm - 800 lm

  • Sokkel - PK30d

  • Teknologi - Halogenlampe

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321340153

Elnummer

3720294

Leverandørens varenummer

4008321340153

Typebeskrivelse

3720294

Effekt:

45 W

Merkestrøm:

6,6 A

Lysstrøm:

800 lm

Sokkel:

PK30d

Teknologi:

Halogenlampe

Airport lampe, elnummer legges ned.