Utgått

Osram - 64337C 48W 6,6A - 4008321105240

Ledvance
KopierKopier
Osram - 64337C 48W 6,6A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Effekt - 48 W

  • Merkestrøm - 6,6 A

  • Lysstrøm - 20000 lm

  • Sokkel - Andre

  • Teknologi - Halogenlampe

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321105240

Elnummer

3720379

Leverandørens varenummer

4008321105240

Typebeskrivelse

3720379

Effekt:

48 W

Merkestrøm:

6,6 A

Lysstrøm:

20000 lm

Sokkel:

Andre

Teknologi:

Halogenlampe

Halogenlamper øvrige, elnummer legges ned.