Osram - 64342 HLX-C 100W-15 PK30D - 4008321345677
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effekt - 100 W
Merkestrøm - 6,6 A
Lysstrøm - 2700 lm
Sokkel - PK30d
Teknologi - Halogenlampe
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321345677
Elnummer
3720297
Leverandørens varenummer
4008321345677
Typebeskrivelse
3720297
Effekt:
100 W
Merkestrøm:
6,6 A
Lysstrøm:
2700 lm
Sokkel:
PK30d
Teknologi:
Halogenlampe
Airport lampem elnummer legges ned.