Osram - 64382 HLX-C 200-15 PK30D - 4008321345752
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effekt - 200 W
Merkestrøm - 6,6 A
Lysstrøm - 4800 lm
Sokkel - PK30d
Teknologi - Halogenlampe
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321345752
Elnummer
3720284
Leverandørens varenummer
4008321345752
Typebeskrivelse
3720284
Effekt:
200 W
Merkestrøm:
6,6 A
Lysstrøm:
4800 lm
Sokkel:
PK30d
Teknologi:
Halogenlampe
Airport lampe. Erstatter 3720361, elnummer legges ned.