Utgått

Osram - 64496 100W 230V B15D - 4008321393760

Ledvance
KopierKopier
Osram - 64496 100W 230V B15D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 100 W

  • Lysstrøm - 1800 lm

  • Sokkel - B15d

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2900 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321393760

Elnummer

3741005

Leverandørens varenummer

4008321393760

Typebeskrivelse

3741005

Lampeeffekt:

100 W

Lysstrøm:

1800 lm

Sokkel:

B15d

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2900 K

Lampespenning:

230...230 V

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Buet glass:

nei

Diameter:

13 mm

Total lengde:

86 mm

UV-beskyttelse:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

100 kWh

Middels levetid:

2000 h

Halolux Ceram er en briljant rørformet Klar lyskilde for nettspenning med keramisk B15D sokkel for spotlights og bredstrålere, Effekt 100W, spenning 230V, 2800K, 1800lm, Ra 100, mål: L= 86mm d= 13mm, levetid 2000t, energiklasse D