Osram - CFL SQUARE 16W/827 4-PIN GR10Q 2D Kompaktlysrør - 4050300816890
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 16 W
Lysstrøm - 1050 lm
Sokkel - GR10q
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
CFL SQUARE
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4050300816890
Elnummer
3820201
Leverandørens varenummer
4050300816890
Typebeskrivelse
3820201
Lampeeffekt:
16 W
Lysstrøm:
1050 lm
Sokkel:
GR10q
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
2700 K
Lysfarge:
827
Middels levetid:
13000 h
Diameter:
0 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
138 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
1
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
18 kWh
Med lampebetegnelse:
Andre


