Osram - DALI eco Control Lysstyring DALIeco System - 4,00832E+12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 30 mm
Høyde - 21 mm
Dybde - 118 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321988645
Elnummer
4515528
Leverandørens varenummer
4,00832E+12
Typebeskrivelse
4515528
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
30 mm
Høyde:
21 mm
Dybde:
118 mm
DALIeco kontrollenhet er et DALI basert styringssystem med sensorer for tilstedeværelse- og eller daglyskontroll for innfelling i armaturer. Kontrollenheten kan styre inntil 32 stk DALI forkoblinger fordelt på 2 kanaler. Programmeringen gjøres enkelt ved hjelp av fjernkontroll. Mål: 118x30x21mm. Ved himlingsmontasje, kan ECO CI KIT 4008321392091 med strekkavlaster bestilles separat.


