Osram - DALI PRO PUSH BUTTON COUPLER, DALI Professional bryterkobler med 4 utganger - 4008321496461
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 42 mm
Høyde - 20 mm
Dybde - 42 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321496461
Elnummer
4515524
Leverandørens varenummer
4008321496461
Typebeskrivelse
Styresystem belysning
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
42 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
42 mm
Diameter:
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Dali bryterkobler