Osram - DALI REPEATER LI/100-240 - 4008321292599
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Signalforsterker
Bredde - 30 mm
Høyde - 21 mm
Dybde - 189 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321292599
Elnummer
3359136
Leverandørens varenummer
4008321292599
Typebeskrivelse
3359136
Modell / utførelse:
Signalforsterker
Bredde:
30 mm
Høyde:
21 mm
Dybde:
189 mm
Diameter:
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
DALI signalforsterker, LI for Luminaire Integration, for utvidelse av DALI-universet med inntil 64 adresser som DALI Broadcast, forlenger DALI-linjen med inntil 300m, Touch DIM styring av inntil 64 DALI ECG, 1 utgang, primærspenning 100-240V AC 50/60Hz, effektforbruk 5W, mål: 189x30x21mm, Ta 0....+50°C, IP20,