Osram - DALI SWITCH SO 3x6A/24, DALI-styrt 3-polt bryterblokk for DIN-skinne - 4008321533364
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Signalomformer
Bredde - 54 mm
Høyde - 62 mm
Dybde - 96 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321533364
Elnummer
4515516
Leverandørens varenummer
4008321533364
Typebeskrivelse
Styresystem belysning
Modell / utførelse:
Signalomformer
Bredde:
54 mm
Høyde:
62 mm
Dybde:
96 mm
DALI SWICH SO, en DALI styrt bryter-modul for DIN-skinne montasje, egnet for tenning og slukking av ikke-dimbare enheter, 3 DALI adresser, 3 stk reléutganger K1....K3 á 6A Ohmsk belastning, knapper i front for manuell kontroll, driftspenning 24V DC, 5W forbruk, Ta 0....+45°C, mål: 96x54x62mm, IP20


