Utgått

Osram - Damplampe HCI-TS 70W/930 WDL P - 4052899262737

Ledvance
KopierKopier
Osram - Damplampe HCI-TS 70W/930 WDL P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 70 W

  • Lysstrøm - 8400 lm

  • Sokkel - RX7s

  • Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)

  • Fargetemperatur - 3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899262737

Elnummer

3810482

Leverandørens varenummer

4052899262737

Typebeskrivelse

3810482

Lampeeffekt:

70 W

Lysstrøm:

8400 lm

Sokkel:

RX7s

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Fargetemperatur:

3000 K

Lysutbytte lampe:

120 lm/W

Lysfarge:

930

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Lampespenning:

89...89 V

UV-beskyttelse:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

P45

Diameter:

20 mm

Total lengde:

120 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Fargeløs

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

T6

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

80,3 kWh

Middels levetid:

20000 h

Damplampe To-soklet keramisk brenner. Damplamper utmerker seg først og fremst med sitt briljante lys, høye effektivitet og meget gode fargeegenskaper. HCI benyttes ofte til butikkbelysning. Det kreves tennapparat til lampen og den må brukes i egnede lukkede armaturer. Spesifikasjoner for Elnr 3810482: 7900 lm, 3000K Ra>90 85 V, 70W, 930 farge,Klar farge, RX7s sokkel, 16 000 H energiklasse: A+, ETIM:EC000037 Halogen metal mercury vapor lamp