Osram - Damplampe HCI-TS 70W/942 NDL P - 4052899951174
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 70 W
Lysstrøm - 7300 lm
Sokkel - RX7s
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur - 4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4052899951174
Elnummer
3810483
Leverandørens varenummer
4052899951174
Typebeskrivelse
3810483
Lampeeffekt:
70 W
Lysstrøm:
7300 lm
Sokkel:
RX7s
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur:
4000 K
Lysutbytte lampe:
100 lm/W
Lysfarge:
942
Lampespenning:
94...94 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
P45
Diameter:
22 mm
Total lengde:
120 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Fargeløs
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
T6
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
81 kWh
Middels levetid:
20000 h