Osram - DECOR A GRØNN 11W 240V, E27 - 4008321545893
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 11 W
Sokkel - E27
Modell / utførelse - Matt / frostet
Egnet for bakerovn - nei
Egnet for kjøler - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Decor Color A
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008321545893
Elnummer
3734004
Leverandørens varenummer
4008321545893
Typebeskrivelse
3734004
Lampeeffekt:
11 W
Sokkel:
E27
Modell / utførelse:
Matt / frostet
Egnet for bakerovn:
nei
Egnet for kjøler:
nei
Lampespenning:
240...240 V
Lysstrøm:
10 lm
Lampeform:
Pæreform
Farge:
Grønn
Diameter:
55 mm
Total lengde:
94 mm
Støtsikker:
nei
Kullfibertråd:
nei
Krypton:
nei
Multiviklet glødetråd:
nei
Splitterbeskyttelse:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
11 kWh
Middels levetid:
1000 h
Med lampebetegnelse:
Andre