Utgått

Osram - DECOR A ORANGE 11W 240V, E27 - 4008321545916

Ledvance
KopierKopier
Osram - DECOR A ORANGE 11W 240V, E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 11 W

  • Sokkel - E27

  • Modell / utførelse - Opalfarget

  • Egnet for bakerovn - nei

  • Egnet for kjøler - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4008321545916

Elnummer

3734001

Leverandørens varenummer

4008321545916

Typebeskrivelse

3734001

Lampeeffekt:

11 W

Sokkel:

E27

Modell / utførelse:

Opalfarget

Egnet for bakerovn:

nei

Egnet for kjøler:

nei

Lampespenning:

240...240 V

Lysstrøm:

55 lm

Lampeform:

Pæreform

Farge:

Oransje

Diameter:

55 mm

Total lengde:

96 mm

Støtsikker:

nei

Kullfibertråd:

nei

Krypton:

nei

Multiviklet glødetråd:

nei

Splitterbeskyttelse:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

11 kWh

Middels levetid:

1000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Farget Classic A glødelampe orange 240 volt, 11 watt, E27 sokkel, mål: L= 96mm d= 55mm, levetid 1000t, energiklasse G/E