Osram - DECOST 51 TI 35W 12V 10° GU5.3 - 4050300428697
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 35 W
Sokkel - GU5,3
Strålingsvinkel - 10 °
Fargetemperatur - 3000 K
Diameter - 51 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050300428697
Elnummer
3720210
Leverandørens varenummer
4050300428697
Typebeskrivelse
3720210
Lampeeffekt:
35 W
Sokkel:
GU5,3
Strålingsvinkel:
10 °
Fargetemperatur:
3000 K
Diameter:
51 mm
Lampespenning:
12...12 V
ANSI:
FRB
Infrarødteknikk:
Ja
Frontglass:
Ja
Total lengde:
46 mm
Aksial glødetråd:
Ja
Reflektortype:
Andre
Lavtrykksteknikk:
Ja
UV-beskyttelse:
Ja
Lysstyrke:
9500 cd
Farge:
Hvit
Kjølestråle:
Ja
Xenon:
nei
Neodym-lampe:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
38 kWh
Middels levetid:
4000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


