Utgått

Osram - DECOSTAR 48870 SP 12V 50W - 4050300516677

Ledvance
KopierKopier
Osram - DECOSTAR 48870 SP 12V 50W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 50 W

  • Sokkel - GU5,3

  • Strålingsvinkel - 10 °

  • Fargetemperatur - 3000 K

  • Diameter - 51 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300516677

Elnummer

3720235

Leverandørens varenummer

4050300516677

Typebeskrivelse

3720235

Lampeeffekt:

50 W

Sokkel:

GU5,3

Strålingsvinkel:

10 °

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

51 mm

Lampespenning:

12...12 V

ANSI:

EXT

Infrarødteknikk:

Ja

Frontglass:

Ja

Total lengde:

46 mm

Aksial glødetråd:

Ja

Reflektortype:

Andre

Lavtrykksteknikk:

Ja

UV-beskyttelse:

Ja

Lysstyrke:

15000 cd

Farge:

Hvit

Kjølestråle:

Ja

Xenon:

nei

Neodym-lampe:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

54 kWh

Middels levetid:

5000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Decostar 51 PRO er en 12V reflektorlampe,, sokkel GU5.3, effekt 50W, spenning 12V, 870lm og 15.000cd tilsvarer 75W Standard, 10° utstrålingsvinkel, 3000K, Ra 100, mål: Ø= 51mm L= 46mm, dimbar, Levetid 5000 timer, energiklasse B