Utgått

Osram - DECOSTAR 51 44860WFL 20W 12V GU5.3 36gr. HALOGEN - 4050300272511

Ledvance
KopierKopier
Osram - DECOSTAR 51 44860WFL 20W 12V GU5.3 36gr. HALOGEN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 20 W

  • Sokkel - GU5,3

  • Strålingsvinkel - 36 °

  • Fargetemperatur - 2800 K

  • Diameter - 51 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300272511

Elnummer

3719931

Leverandørens varenummer

4050300272511

Typebeskrivelse

3719931

Lampeeffekt:

20 W

Sokkel:

GU5,3

Strålingsvinkel:

36 °

Fargetemperatur:

2800 K

Diameter:

51 mm

Lampespenning:

12...12 V

Infrarødteknikk:

nei

Frontglass:

Ja

Total lengde:

46 mm

Aksial glødetråd:

Ja

Reflektortype:

Andre

Lavtrykksteknikk:

Ja

UV-beskyttelse:

Ja

Lysstyrke:

480 cd

Kjølestråle:

Ja

Xenon:

nei

Neodym-lampe:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

22 kWh

Middels levetid:

4000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

DECOSTAR 51 44860 W-FLOOD 20 12 GU5