Osram - DECOSTAR 51 48860 ES 12V 20W - 4008321202734
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 25 W
Sokkel - GU5,3
Strålingsvinkel - 36 °
Fargetemperatur - 2900 K
Diameter - 50,7 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321202734
Elnummer
3710708
Leverandørens varenummer
4008321202734
Typebeskrivelse
3710708
Lampeeffekt:
25 W
Sokkel:
GU5,3
Strålingsvinkel:
36 °
Fargetemperatur:
2900 K
Diameter:
50,7 mm
Lampespenning:
12...12 V
Infrarødteknikk:
nei
Frontglass:
Ja
Total lengde:
46 mm
Aksial glødetråd:
nei
Lavtrykksteknikk:
Ja
UV-beskyttelse:
Ja
Lysstyrke:
1000 cd
Kjølestråle:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
27 kWh
Middels levetid:
4000 h
Med lampebetegnelse:
Andre