Osram - DECOSTAR 51 ALU 35W 12V 36gr. GU5.3 41866WFL HALOGEN - 4050300428833
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 35 W
Sokkel - GU5,3
Strålingsvinkel - 36 °
Fargetemperatur - 2900 K
Diameter - 51 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050300428833
Elnummer
3720205
Leverandørens varenummer
4050300428833
Typebeskrivelse
3720205
Lampeeffekt:
35 W
Sokkel:
GU5,3
Strålingsvinkel:
36 °
Fargetemperatur:
2900 K
Diameter:
51 mm
Lampespenning:
12...12 V
ANSI:
FMW
Infrarødteknikk:
nei
Frontglass:
nei
Total lengde:
46 mm
Aksial glødetråd:
Ja
Reflektortype:
Andre
Lavtrykksteknikk:
Ja
UV-beskyttelse:
Ja
Lysstyrke:
1100 cd
Kjølestråle:
Ja
Xenon:
nei
Neodym-lampe:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
38 kWh
Middels levetid:
4000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


