Osram - DECOSTAR IRC 48860 FL 12V 20W - 4050300620183
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 20 W
Sokkel - GU5,3
Strålingsvinkel - 24 °
Fargetemperatur - 3000 K
Diameter - 51 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050300620183
Elnummer
3720287
Leverandørens varenummer
4050300620183
Typebeskrivelse
3720287
Lampeeffekt:
20 W
Sokkel:
GU5,3
Strålingsvinkel:
24 °
Fargetemperatur:
3000 K
Diameter:
51 mm
Lampespenning:
12...12 V
ANSI:
Andre
Infrarødteknikk:
Ja
Frontglass:
Ja
Total lengde:
46 mm
Aksial glødetråd:
Ja
Reflektortype:
Andre
Lavtrykksteknikk:
Ja
UV-beskyttelse:
Ja
Lysstyrke:
2000 cd
Farge:
Hvit
Kjølestråle:
Ja
Xenon:
nei
Neodym-lampe:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
22 kWh
Middels levetid:
5000 h
Med lampebetegnelse:
Andre