Utgått

Osram - DECOSTAR IRC 48860 VWFL 12 20W - 4050300620220

Ledvance
KopierKopier
Osram - DECOSTAR IRC 48860 VWFL 12 20W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 20 W

  • Sokkel - GU5,3

  • Strålingsvinkel - 60 °

  • Fargetemperatur - 3000 K

  • Diameter - 51 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300620220

Elnummer

3720289

Leverandørens varenummer

4050300620220

Typebeskrivelse

3720289

Lampeeffekt:

20 W

Sokkel:

GU5,3

Strålingsvinkel:

60 °

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

51 mm

Lampespenning:

12...12 V

ANSI:

FNV

Infrarødteknikk:

Ja

Frontglass:

Ja

Total lengde:

46 mm

Aksial glødetråd:

Ja

Reflektortype:

Andre

Lavtrykksteknikk:

Ja

UV-beskyttelse:

Ja

Lysstyrke:

450 cd

Farge:

Hvit

Kjølestråle:

Ja

Xenon:

nei

Neodym-lampe:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

22 kWh

Middels levetid:

5000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Decostar 51 PRO er en 12V reflektorlampe,, sokkel GU5.3, effekt 20W, spenning 12V, 300lm og 450cd tilsvarer 35W Standard, 60° utstrålingsvinkel, 3000K, Ra 100, mål: Ø= 51mm L= 46mm, dimbar, Levetid 5000 timer, energiklasse B