Osram - DIM MULTI 1-10V Lys- og tilstedeværelse sensor - 4050300554471
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Multisensor
Bredde - 72 mm
Høyde - 42 mm
Dybde - 58 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300554471
Elnummer
3359238
Leverandørens varenummer
4050300554471
Typebeskrivelse
3359238
Modell / utførelse:
Multisensor
Bredde:
72 mm
Høyde:
42 mm
Dybde:
58 mm
DIM MULTI er en 1-10V Lys- og tilstedeværelses detektor for innendørs bruk, lysnivå og deteksjonsavstander er justerbare via potensiometre i front, maks 5m avstand, 110° sensorområde og dekker maks 12 kv.m., forsinkelse 10-30 sek, lastrelé maks 5A belastning, inntil 100mA på 1...10V, tilkobling 220-240V AC 50/60Hz, Ta 0...+50°C, IP20, mål: 58x71x42mm