Utgått

Osram - DSTAR 8W/840 220-240V E27 - 4008321361752

Ledvance
KopierKopier
Osram - DSTAR 8W/840 220-240V E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 8 W

  • Lysstrøm - 420 lm

  • Sokkel - E27

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321361752

Elnummer

3860849

Leverandørens varenummer

4008321361752

Typebeskrivelse

3860849

Lampeeffekt:

8 W

Lysstrøm:

420 lm

Sokkel:

E27

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

4000 K

Middels levetid:

10000 h

Lampespenning:

220...240 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Lampeform:

Pæreform

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Lysfarge:

840

Egnet for nødstrøm/DC-spenning:

nei

Diameter:

43 mm

Egnet for utendørsbruk:

nei

Integrert skumringsbryter:

nei

Egnet for høy koblingsfrekvens:

nei

Total lengde:

114 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Dimbar:

nei

Prisgunstig alternativ som egner seg godt for private husholdninger. Sparer 80% strøm sammenlignet med glødelamper. Temperaturområde fra 0ºC til +50ºC.