Osram - DULUX D/E LED HF tilsvarer 18w, 640lm, 7W/830 G24q-2 4 pin 230-240V, ikke dim - 4058075135208
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 7...7 W
Lysstrøm - 640...640 lm
Lysutbytte lampe - 91,429 lm/W
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 14.38 kg CO2 eq.
Produktserie
Dulux LED
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075135208
Elnummer
3719062
Leverandørens varenummer
4058075135208
Typebeskrivelse
3719062
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
7...7 W
Lysstrøm:
640...640 lm
Lysutbytte lampe:
91,429 lm/W
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Sokkel:
G24q-2
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
33,5...33,5 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
35 mm
Lengde:
148 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Klirrfaktor (THD):
19 %
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
30000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1