Osram - DULUX D LED 5W/830 EM G24d-1 - 4058075135086
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5...5 W
Lysstrøm - 550...550 lm
Lysutbytte lampe - 110 lm/W
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Dulux LED
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075135086
Elnummer
3720178
Leverandørens varenummer
4058075135086
Typebeskrivelse
3720178
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5...5 W
Lysstrøm:
550...550 lm
Lysutbytte lampe:
110 lm/W
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Sokkel:
G24d-1
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
30...30 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
35 mm
Lengde:
148 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Klirrfaktor (THD):
24 %
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
30000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1


