Osram - DULUX D LED EM 10W 840 230VEMG24D-3FS1 ikke dimbar - 4058075024991
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 1000...1000 lm
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Sokkel - G24d-3
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.68 kg CO2 eq.
Produktserie
Dulux LED
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075024991
Elnummer
3740449
Leverandørens varenummer
4058075024991
Typebeskrivelse
3740449
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
1000...1000 lm
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G24d-3
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
43...43 mA
Virkningsgrad:
0,9
Lampeeffekt:
10...10 W
Spenningstype:
AC
Lysutbytte lampe:
100 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
120...120 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
35 mm
Lengde:
170,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,14
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
11 kWh
Middels levetid:
30000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1


