Osram - DULUX F 36 LED 20W/840 EM 2G10 - 4058075559318

Ledvance
KopierKopier
Osram - DULUX F 36 LED 20W/840 EM 2G10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 20...20 W

  • Lysstrøm - 2500...2500 lm

  • Lysutbytte lampe - 125 lm/W

  • Lampeform - Rør, sokkel på én side

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 13.64 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075559318

Elnummer

3766246

Leverandørens varenummer

4058075559318

Typebeskrivelse

3766246

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

20...20 W

Lysstrøm:

2500...2500 lm

Lysutbytte lampe:

125 lm/W

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Sokkel:

Andre

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

90...90 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

2500 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

120...120 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

89 mm

Lengde:

222 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

30 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

20 kWh

Middels levetid:

30000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

DULUX F LED med 2G10 sokkel 4 pin erstatter tradisjonelle kompaktlysrør. For drift med elektromagnetisk forkobling (CCG) og/eller nettspenning (AC). 100% lys direkte, ingen oppvarmingstid. Rask, enkel endring takket være den kompakte designen.Spesifikasjon for Elnr 3766246; 2500 lumen, 4000 Kelvin, 20 Watt, tilsvarende 36 W, 220…240 V, RA ≥80, utstrålingsvinkel 120°, Matt fargeikke dim, levetid: 30000 timer, 2G10 sokkel, energiklasse A++