Osram - DULUX L 24 LED 12W/840 HF 2G11 - 4058075559233

Ledvance
KopierKopier
Osram - DULUX L 24 LED 12W/840 HF 2G11

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 12...12 W

  • Lysstrøm - 1500...1500 lm

  • Lysutbytte lampe - 125 lm/W

  • Lampeform - Rør, sokkel på én side

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 9.16 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075559233

Elnummer

3766250

Leverandørens varenummer

4058075559233

Typebeskrivelse

3766250

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

12...12 W

Lysstrøm:

1500...1500 lm

Lysutbytte lampe:

125 lm/W

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Sokkel:

2G11

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

53...53 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1500 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

140...140 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

44 mm

Lengde:

321 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

30 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

12 kWh

Middels levetid:

30000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

OSRAM® DULUX L med 2G11 sokkel erstatter tradisjonelle kompaktlysrør. Drift med konvensjonell forkobling (CCG) og eller nettspenning (AC). Det er en rask og enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling. 2 PIN i glass med lavt energiforbruk og lav flimmring, Anbefalte bruksområder er kontor, korridorer, offentlige bygninger.Spesifikasjon for Elnr 3766250; 1500 lumen, 4000 Kelvin, 12 Watt, tilsvarende 24 W, 220…240 V, RA ≥80, utstrålingsvinkel 140°, Matt fargeikke dim, levetid: 30000 timer, 2G11 sokkel, energiklasse A++