Utgått

Osram - DULUX L 24 W/830 SP - 4050300300238

Ledvance
KopierKopier
Osram - DULUX L 24 W/830 SP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 24 W

  • Lysstrøm - 1700 lm

  • Sokkel - 2G11 (4-pins)

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 830

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300300238

Elnummer

3810261

Leverandørens varenummer

4050300300238

Typebeskrivelse

3810261

Lampeeffekt:

24 W

Lysstrøm:

1700 lm

Sokkel:

2G11 (4-pins)

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

830

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

17,5 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

309 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

1

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

27 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

DULUX L SP er egnet for utendørs bruksområder og kalde temperaturer og yter maks ved +5°C. Effekt 24W, lysfarge 3000K, 4-pin sokkel 2G11 kun for elektronisk HF, 1675lm@ 25°C og 1800lm @ 5°C, Ra>80, mål: L= 309mm b= 43,9mm, levetid 20.000t, energiklasse A