Utgått

Osram - Dulux L 36W/840 XT - 4008321507679

Ledvance
KopierKopier
Osram - Dulux L 36W/840 XT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 36 W

  • Lysstrøm - 2900 lm

  • Sokkel - 2G11 (4-pins)

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 840

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321507679

Elnummer

3810297

Leverandørens varenummer

4008321507679

Typebeskrivelse

3810297

Lampeeffekt:

36 W

Lysstrøm:

2900 lm

Sokkel:

2G11 (4-pins)

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

840

Fargetemperatur:

4000 K

Diameter:

17,5 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Total lengde:

408,5 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

1

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

40 kWh

Middels levetid:

36000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

DULUX L XT (Xtra Trust) er et lavtbyggende kompaktlysrør med ekstra lang levetid, 4-PIN sokkel 2G11 for elektronisk forkoblingsutstyr, effekt 36W, lysfarge 4000K Kaldhvit, 2.900lm, Ra>80, mål: L= 411mm levetid 36.000t B50 / 22.000t økonomisk, energiklasse A