Osram - DULUX L HE 26W/840 2GX11 - 4008321508713
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 26 W
Lysstrøm - 2470 lm
Sokkel - Andre
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321508713
Elnummer
3820192
Leverandørens varenummer
4008321508713
Typebeskrivelse
3820192
Lampeeffekt:
26 W
Lysstrøm:
2470 lm
Sokkel:
Andre
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
4000 K
Lysfarge:
840
Middels levetid:
20000 h
Diameter:
17,5 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Total lengde:
533 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Farge:
Andre
Antall lysrør:
1
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
29 kWh