Osram - DULUX S 5W/827 2-PIN G23 - 4050300006130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 5 W
Lysstrøm - 257 lm
Sokkel - G23 (2-pins)
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050300006130
Elnummer
3820406
Leverandørens varenummer
4050300006130
Typebeskrivelse
3820406
Lampeeffekt:
5 W
Lysstrøm:
257 lm
Sokkel:
G23 (2-pins)
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
2700 K
Lysfarge:
827
Middels levetid:
10000 h
Diameter:
0 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
108 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
1
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Med lampebetegnelse:
Andre


