Utgått

Osram - DULUX S/E 9W/840 4-PIN 2G7 - 4050300020174

Ledvance
KopierKopier
Osram - DULUX S/E 9W/840 4-PIN 2G7

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 9 W

  • Lysstrøm - 600 lm

  • Sokkel - 2G7 (4-pins)

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 840

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300020174

Elnummer

3820432

Leverandørens varenummer

4050300020174

Typebeskrivelse

3820432

Lampeeffekt:

9 W

Lysstrøm:

600 lm

Sokkel:

2G7 (4-pins)

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

840

Fargetemperatur:

4000 K

Diameter:

0 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Total lengde:

144 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

1

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

10 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

DULUX S/E er et 4-PIN kompaktlysrør for HF-forkobling og forberedt for dimming med egnet forkobling, sokkel 2G7, effekt 9W, lysfarge 4000K, 600lm, Ra>80, mål: L= 142mm, dimbar, levetid 20.000t, energiklasse A, husk innbrenning 100% lys de første 100 timer ved dimmingsanlegg