Utgått

Osram - DULUX S LED EM tilsvarer 11w, 700lm, 6W/840 G23 2 pin 230-240V, ikke dim - 4058075135345

Ledvance
KopierKopier
Osram - DULUX S LED EM tilsvarer 11w, 700lm, 6W/840 G23 2 pin 230-240V, ikke dim

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 700...700 lm

  • Lampeform - Rør, sokkel på én side

  • Sokkel - G23

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.3 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075135345

Elnummer

3719069

Leverandørens varenummer

4058075135345

Typebeskrivelse

3719069

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

700...700 lm

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Sokkel:

G23

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

50...50 mA

Virkningsgrad:

0,5

Lampeeffekt:

6...6 W

Spenningstype:

AC

Lysutbytte lampe:

116 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

120...120 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

33 mm

Lengde:

237 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,1

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

200000

Klirrfaktor (THD):

160

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

30000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

DULUX© S LED EM med G23-kontakt 2 pin erstatter tradisjonelle kompaktlysrør. For drift med konvensjonell forkobling (CCG) og/eller nettspenning (AC). 100% lys direkte, ingen oppvarmingstid. Rask, enkel endring takket være den kompakte designen. Spesifikasjoner for Elnr 3719069: 700lm, 4000K, 220-240V, 6W tilsvarer 11W tradisjonell, 840 farge, Ra>80, 30 000 timers levetid, ikke dimbar, IP20, G23 sokkel med 2 pin, energiklasse: A+