Utgått

Osram - DULUX T/E 26 W/840 CONSTANT - 4050300425443

Ledvance
KopierKopier
Osram - DULUX T/E 26 W/840 CONSTANT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 26 W

  • Lysstrøm - 1800 lm

  • Sokkel - GX24q-3

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 840

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300425443

Elnummer

3810264

Leverandørens varenummer

4050300425443

Typebeskrivelse

3810264

Lampeeffekt:

26 W

Lysstrøm:

1800 lm

Sokkel:

GX24q-3

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

840

Fargetemperatur:

4000 K

Diameter:

12 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Total lengde:

128 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

Ja

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

3

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

30 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

T 4

DULUX T/E CONSTANT er egnet for bruksområder med avvikende temperaturer og yter 90% i hele området Ta +5....70°C. Effekt 26W, lysfarge 4000K, 4-pin sokkel GX24q-3 kun for elektronisk HF, 1800lm, Ra>80, mål: L= 126mm b= 49mm, levetid 20.000t, energiklasse A