Utgått

Osram - DULUX T/E 32W/827 4-PIN GX24q-3 - 4050300348605

Ledvance
KopierKopier
Osram - DULUX T/E 32W/827 4-PIN GX24q-3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 32 W

  • Lysstrøm - 2400 lm

  • Sokkel - GX24q-3

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 827

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300348605

Elnummer

3820495

Leverandørens varenummer

4050300348605

Typebeskrivelse

3820495

Lampeeffekt:

32 W

Lysstrøm:

2400 lm

Sokkel:

GX24q-3

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

827

Fargetemperatur:

2700 K

Diameter:

12 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

148 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

Ja

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

3

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

36 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

T 4

DULUX T/E 32W/827 er et 4-pins kompaktlysrør for elektronisk forkobling, tre fingre og kortere enn D/E, sokkel GX24q-3, lysfarge 2700K, Ra-indeks>80, lysfluks 2400lm, lengde 148mm, levetid 20.000t B50 / 13000t Økonomisk, kan dimmes med egnet forkoblingsutstyr. Husk innbrenning på full effekt de første 100 timene før dimming