Utgått

Osram - DULUX T/E 42W/840 4-PIN GX24q-4 - 4050300425627

Ledvance
KopierKopier
Osram - DULUX T/E 42W/840 4-PIN GX24q-4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 42 W

  • Lysstrøm - 3200 lm

  • Sokkel - GX24q-2

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 840

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300425627

Elnummer

3820532

Leverandørens varenummer

4050300425627

Typebeskrivelse

3820532

Lampeeffekt:

42 W

Lysstrøm:

3200 lm

Sokkel:

GX24q-2

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

840

Fargetemperatur:

4000 K

Diameter:

12 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Total lengde:

169 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

3

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

48 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

DULUX T/E 42W/840 er et 4-pins kompaktlysrør for elektronisk forkobling, tre fingre og kortere enn D/E, sokkel GX24q-4, lysfarge 4000K, Ra-indeks>80, lysfluks 3200lm, lengde 169mm, levetid 20.000t B50 / 13000t Økonomisk, kan dimmes med egnet forkoblingsutstyr. Husk innbrenning på full effekt de første 100 timene før dimming