Utgått

Osram - DULUX T PLUS 18W/840 GX24d-2 - 4050300333465

Ledvance
KopierKopier
Osram - DULUX T PLUS 18W/840 GX24d-2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 18 W

  • Lysstrøm - 1200 lm

  • Sokkel - GX24q-2

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 840

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300333465

Elnummer

3820519

Leverandørens varenummer

4050300333465

Typebeskrivelse

3820519

Lampeeffekt:

18 W

Lysstrøm:

1200 lm

Sokkel:

GX24q-2

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

840

Fargetemperatur:

4000 K

Diameter:

12 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Total lengde:

124 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

3

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

23 kWh

Middels levetid:

10000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

DULUX T PLUS er et 2-pins kompaktlysrør med integrert starter for konvensjonell forkobling, sokkel GX24d-2, effekt 18W, lysfarge 4000K, Ra-indeks>80, lysfluks 1.200lm, lengde 124mm, levetid 10.000t B50, energiklasse B