Utgått

Osram - DULUX TE 32 LED 16W/840 HF GX24Q-3 - 4058075559455

Ledvance
KopierKopier
Osram - DULUX TE 32 LED 16W/840 HF GX24Q-3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 16...16 W

  • Lysstrøm - 1800...1800 lm

  • Lysutbytte lampe - 112 lm/W

  • Lampeform - Rør, sokkel på én side

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 10.74 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075559455

Elnummer

3766256

Leverandørens varenummer

4058075559455

Typebeskrivelse

3766256

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

16...16 W

Lysstrøm:

1800...1800 lm

Lysutbytte lampe:

112 lm/W

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Sokkel:

Andre

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

68...68 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1800 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

130...130 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

45 mm

Lengde:

155 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

30 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

16 kWh

Middels levetid:

30000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

OSRAM® DULUX T/E med GX24q -2/3/4 erstatter tradisjonelle kompaktlysrør. Drift med konvensjonell forkobling (CCG) og eller nettspenning (AC). Det er en rask og enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling. 4-PIN sokkel med lavt energiforbruk. Anbefalte bruksområder er Kontor, korridorer, offentlige bygninger.Spesifikasjon for Elnr 3766256; 1800 lumen, 4000 Kelvin, 16 Watt, tilsvarende 32 W, 220…240 V, RA ≥80, utstrålingsvinkel 130°, Matt fargeikke dim, levetid: 30000 timer, GX24q-3 sokkel, energiklasse A+