Utgått

Osram - DVALUECLA 20W/827 220-240V E27 - 4008321954701

Ledvance
KopierKopier
Osram - DVALUECLA 20W/827 220-240V E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 20 W

  • Lysstrøm - 1120 lm

  • Sokkel - E27

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321954701

Elnummer

3860871

Leverandørens varenummer

4008321954701

Typebeskrivelse

3860871

Lampeeffekt:

20 W

Lysstrøm:

1120 lm

Sokkel:

E27

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

2700 K

Middels levetid:

10000 h

Lampespenning:

220...240 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Lampeform:

Rund/ kule

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lysfarge:

827

Egnet for nødstrøm/DC-spenning:

nei

Diameter:

76 mm

Egnet for utendørsbruk:

nei

Integrert skumringsbryter:

nei

Egnet for høy koblingsfrekvens:

nei

Total lengde:

151 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

20 kWh

Dimbar:

nei

Sparepære i modell Classic A. Lysfarge 827 varmhvit.