Osram - EASY IR CI - 4008321915573
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Infrarød mottager
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321915573
Elnummer
3359223
Leverandørens varenummer
4008321915573
Typebeskrivelse
3359223
Modell / utførelse:
Infrarød mottager
IR-mottaker i hvit kunststoff for 4-leder EASY-system, med påmontert kabel og 4-PIN Modulærkontakt, medfølgende Y-forgrening, CI for innfelling i tak, vegg eller møbel via stålfjær-klips , kommuniserer med IR håndsender EASY RMC eller EASY Hybrid Remote, mål: Ø= 50mm h= 21mm, hullmål Ø= 42-48mm,