Utgått

Osram - ENERGY SAVER CLASSIC BW 28W - 4008321928597

Ledvance
KopierKopier
Osram - ENERGY SAVER CLASSIC BW 28W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 30 W

  • Lysstrøm - 405 lm

  • Sokkel - E14

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321928597

Elnummer

3710755

Leverandørens varenummer

4008321928597

Typebeskrivelse

3710755

Lampeeffekt:

30 W

Lysstrøm:

405 lm

Sokkel:

E14

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2700 K

Lampespenning:

230...230 V

Lampeform:

Stearinlys

Buet glass:

nei

Diameter:

35 mm

Total lengde:

97 mm

UV-beskyttelse:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

30 kWh

Middels levetid:

2000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Halogen Classic BW 30W, sokkel E14, lysutbytte 405 lumen tilsvarer 40W glødelampe i Krystall Mignon fasong, lengde 104mm, Ø 35mm, fargetemperatur 2700 Kelvin, levetid 2000 timer, dimbar med de fleste dimmere, energiklasse D