Osram - ENERGY SAVER CLASSIC BW 28W - 4008321927385
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 30 W
Lysstrøm - 405 lm
Sokkel - E14
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321927385
Elnummer
3710756
Leverandørens varenummer
4008321927385
Typebeskrivelse
3710756
Lampeeffekt:
30 W
Lysstrøm:
405 lm
Sokkel:
E14
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2700 K
Lampespenning:
230...230 V
Lampeform:
Stearinlys
Buet glass:
Ja
Diameter:
35 mm
Total lengde:
97 mm
UV-beskyttelse:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
30 kWh
Middels levetid:
2000 h
Med lampebetegnelse:
Andre