Osram - ET-PARROT 105/220-240 I - 4008321111579

Ledvance
KopierKopier
Osram - ET-PARROT 105/220-240 I

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type transformator - Elektronisk transformator

  • Sikkerhetstransformator - nei

  • Sekundærspenningsområde - 11,9...12 V

  • Effekt - 35...105 W

  • Innbygging - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321111579

Elnummer

6659843

Leverandørens varenummer

4008321111579

Typebeskrivelse

Belysningstrafoer elektroniske

Type transformator:

Elektronisk transformator

Sikkerhetstransformator:

nei

Sekundærspenningsområde:

11,9...12 V

Effekt:

35...105 W

Innbygging:

Ja

Lengde:

128 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Primærspenningsområde:

220...240 V

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Tilkoblingstype primærside:

Skrukobling

Tilkoblingstype sekundærside:

Skrukobling

UHF:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Farge:

Hvit

Kortslutningsbeskyttet:

Ja

Overbelastningsvern:

Ja

Overtemperaturvern:

Ja

Med fordelingsautomat (jfr BEO):

nei

Antall utgangsposisjoner (par):

2

Bredde:

38 mm

Høyde:

31 mm

Belysningstrafoer elektroniske