Utgått

Osram - FM LYSRØR T2 8W/740 - 4008321157669

Ledvance
KopierKopier
Osram - FM LYSRØR T2 8W/740

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 8 W

  • Lysstrøm - 450 lm

  • Sokkel - W4,3

  • Fargegjengivelsesindeks - 70-79 (klasse 2A)

  • Fargetemperatur - 4100 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321157669

Elnummer

3860938

Leverandørens varenummer

4008321157669

Typebeskrivelse

3860938

Lampeeffekt:

8 W

Lysstrøm:

450 lm

Sokkel:

W4,3

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Fargetemperatur:

4100 K

Lengde:

320 mm

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

56 lm/W

Lysfarge:

740

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

7 mm

Ringdiameter:

7 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

9 kWh

Middels levetid:

8000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Lumilux T2 lyrør er et av de tynneste lysrør på markedet med kun 7mm diameter, mye benyttet i møbelarmaturer. Effekt 8W, lysfarge 4000K Kaldhvit, Ra>70, 450lm, sokkel W4.3x8.5d, mål: L= 320mm d= 7mm, levetid 8.000t B50 og 5.600t Økonomisk, energiklasse A