Utgått

Osram - FQ 54W/835 HO - 4050300776477

Ledvance
KopierKopier
Osram - FQ 54W/835 HO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 54 W

  • Lysstrøm - 4450 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1149 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300776477

Elnummer

3860155

Leverandørens varenummer

4050300776477

Typebeskrivelse

3860155

Lampeeffekt:

54 W

Lysstrøm:

4450 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

1149 mm

Fargetemperatur:

3500 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

82 lm/W

Lysfarge:

835

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

16 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

60 kWh

Middels levetid:

24000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

T5 HO med høyest lumen/lengde, godt egnet for større takhøyder med behov for litt ekstra. Effekt 54W, 3500K Mellomhvit, 4.450lm @25°C IEC, mål: L= 1149mm Ø= 16mm, sokkel G5, levetid 24.000t B50 og økonomisk 24.000t, dimbart til 1% med egnet HF, energiklasse A+