Osram - Halogen 20W E27 - 4052899971332
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 20 W
Lysstrøm - 235 lm
Sokkel - E27
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899971332
Elnummer
3771900
Leverandørens varenummer
4052899971332
Typebeskrivelse
3771900
Lampeeffekt:
20 W
Lysstrøm:
235 lm
Sokkel:
E27
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2700 K
Middels levetid:
2000 h
Lampespenning:
230...230 V
Lampeform:
Rund/ kule
Buet glass:
nei
Diameter:
95 mm
Total lengde:
139 mm
UV-beskyttelse:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
20 kWh
Spesifikasjoner: Lumen 235lm, 2700Kelvin, 230V, 20W, RA100, 2000H, Dimbar, E27 sokkel, Energiklasse D.