Osram - Halogen Classic R63 30W 230V E27 - 4008321670953
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 30 W
Lampeform - Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel - E27
Strålingsvinkel - 30 °
Fargetemperatur - 2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321670953
Elnummer
3710898
Leverandørens varenummer
4008321670953
Typebeskrivelse
3710898
Lampeeffekt:
30 W
Lampeform:
Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel:
E27
Strålingsvinkel:
30 °
Fargetemperatur:
2700 K
Middels levetid:
2000 h
Lampespenning:
230...230 V
Lysstyrke:
410 cd
Diameter:
63,5 mm
Total lengde:
105 mm
Reflektortype:
Aluminiumbelagt glass
UV-beskyttelse:
Ja
Integrert trafo:
nei
Kjølestråle:
nei
Modell / utførelse:
Spot
Infrarødteknikk:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
30 kWh